Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1URK4 Sheet Peek Tan 1 1/4 Inch T 6 x 6 In | AB3PZE

APPROVED VENDOR 1URK4 Sheet Peek Tan 1 1/4 tomme T 6 x 6 in

På lager
Vare: AB3PZE Modell: 1URK4
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
6 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGETan
Lengde6"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialePEEK
Material TypeUfylt
Driftstemp. Område-20 grader til 480 grader F
Strekkfasthet16,000 psi
Tykkelse1.25 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde6"
Bredde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.04
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode3920995000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1URH1 Sheet Stock Peek Tan 1/4 Inch T 6 x 6 In | AB3PYM 1URH16"0.25 "6"1 242 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1URH4 Sheet Stock Peek Tan 3/8 Inch T 6 x 6 In | AB3PYQ 1URH46"0.375 "6"1 827 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1URH7 Sheet Stock Peek Tan 1/2 tomme T 6 x 6 In | AB3PYT 1URH76"0.5 "6"2 414 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1URJ4 Sheet Stock Peek Tan 3/4 tommer T 6 x 6 In | AB3PYW 1URJ46"0.75 "6"3 594 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1URK1 Sheet Stock Peek Tan 1 Tommer T 6 x 6 In | AB3PZB 1URK16"1"6"19 100 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1URK7 Sheet Peek Tan 1 1/2 Inch T 6 x 6 In | AB3PZG 1URK76"1.5 "6"7 129 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1URN1 Sheet Peek Tan 1 3/4 Inch T 6 x 6 In | AB3PZK 1URN16"1.75 "6"8 309 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1URK4 Sheet Peek Tan 1 1/4 tomme T 6 x 6 in
6 009 NOK / enhet