Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UNN6 Ark Akryl Klar 0.177 x 12 x 12 In | AB3PJW

APPROVED VENDOR 1UNN6 ark akrylklar 0.177 x 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AB3PJW Modell: 1UNN6
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEFjern
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.060 "
MaterialeCellestøpt akryl
Material TypeStandard karakter
Driftstemp. Område-26 grader til 180 grader F
Strekkfasthet10,500 psi
Tykkelse0.177 "
Tykkelse Toleranse+0.022 "/ - 0.038"
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.060 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3920515000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UNN5 Ark Akryl Klar 0.118 x 12 x 12 In | AB3PJV 1UNN512 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/ - 0.030"12 "+/- 0.060 "81NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNN7 Sheet Acryl Clear .236 Inch T 12 x 12 In | AB3PJX 1UNN712 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/ - 0.045"12 "+/- 0.060 "129NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNN8 Sheet Acryl Clear .354 Inch T 12 x 12 In | AB3PJY 1UNN812 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/ - 0.060"12 "+/- 0.060 "206NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNN9 Sheet Acryl Clear .472 Inch T 12 x 12 In | AB3PJZ 1UNN912 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/ - 0.070"12 "+/- 0.060 "254NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNP1 ark Akryl Klar .709 tommer T 12 x 12 tommer | AB3PKA 1UNP112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/ - 0.080"12 "+/- 0.060 "382NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNP2 ark Akryl Klar .945 tommer T 12 x 12 tommer | AB3PKB 1UNP212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/ - 0.087"12 "+/- 0.060 "571NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNP3 ark Akryl Klar 1.25 tommer T 12 x 12 tommer | AB3PKC 1UNP312 "+/- 0.060 "1.25 "+0.052 "/ - 0.094"12 "+/- 0.060 "655NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN6 ark akrylklar 0.177 x 12 x 12 tommer
115NOK / enhet