Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1UA36 Dowel Pin Hardened Steel M5 X 14Mm, 50PK | AB3LLU

APPROVED VENDOR 1UA36 Dyvelpinne herdet stål M5 X 14Mm, 50PK

På lager
Vare: AB3LLU Modell: 1UA36
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
247NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter5.004 å 5.012mm
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeHerdet stål
Nominell diameterM5
Total lengde14mm
Rockwell HardnessC52-62
Enkelt skjærstyrke (kg)4635
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NE93 Dyvelpinne 3/32 - Pakke med 100 | AB2QUH 1NE930.0938 til 0.094 "510Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85408NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pakke med 20 | AB2TXG 1NU330.2501 til 0.2503 "3810Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UA36 Dyvelpinne herdet stål M5 X 14Mm, 50PK
247NOK /pakke