Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1TY86 Dyvelpinne herdet stål M3 X 22Mm, 50PK | AB3KNW

APPROVED VENDOR 1TY86 Dyvelpinne herdet stål M3 X 22Mm, 50PK

På lager
Vare: AB3KNW Modell: 1TY86
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
206NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter3.004 å 3.012mm
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeHerdet stål
Nominell diameterM3
Total lengde22mm
Rockwell HardnessC52-62
Enkelt skjærstyrke (kg)1665
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NE93 Dyvelpinne 3/32 - Pakke med 100 | AB2QUH 1NE930.0938 til 0.094 "510Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85408NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pakke med 20 | AB2TXG 1NU330.2501 til 0.2503 "3810Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1TY86 Dyvelpinne herdet stål M3 X 22Mm, 50PK
206NOK /pakke