Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RLY1 Supply Stop Extender Messingkompresjon x Ips 3/8x1/2in | AB3DQE

APPROVED VENDOR 1RLY1 Supply Stop Extender Messing Compression x Ips 3/8x1/2in

På lager
Vare: AB3DQE Modell: 1RLY1
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSupply Stop Extender T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeKompresjon x IPS
Hex størrelse3 / 4 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område0 grader til 210 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RLX5 Supply Stop Extender Messingkompresjon 3/8x1/4in | AB3DPZ 1RLX5Komprimering5 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"152NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLX6 Supply Stop Extender Messingkompresjon 3/8in | AB3DQA 1RLX6Komprimering3 / 4 "3 / 8 "175NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLX8 Supply Stop Extender Messingkompresjon 1/2x3/8in | AB3DQC 1RLX8Komprimering3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 8"202NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLX9 Supply Stop Extender Messing Kompresjon x Ips 1/4x1/2in | AB3DQD 1RLX9Kompresjon x IPS3 / 4 "1 / 4 "182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLY1 Supply Stop Extender Messing Compression x Ips 3/8x1/2in
157NOK / enhet