Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCH2 Underhylle Krok Stål - Pakke med 2 | AB3BCH

APPROVED VENDOR 1RCH2 underhyllekrok stål - pakke med 2

På lager
Vare: AB3BCH Modell: 1RCH2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
Dybde3-2 / 5 "
Eye Inside Dia.1.5 "
FinishNikkel
maskinvareInkludert
Krokøye inni H1"
Krokøye inni W1-9 / 64 "
Krokhøyde2-1 / 2 "
Hook TypeUtility
MaterialeStål
MonteringUnder hylle
Åpningsstørrelse1.5 "
Total lengde2.5 "
Bredde3"
Arbeidsbelastningsgrense35 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishMaterialeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCG5 Underhyllekrok Stål - Pakke med 2 | AB3BCC 1RCG53-2 / 5 "MessingStål35 lb.121NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRV2 Underhyllekrok 304 rustfritt stål 7/8 tommer D | AD6ZDR 4CRV27 / 8 "Satin304 rustfritt stål22 lb.128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCH2 underhyllekrok stål - pakke med 2
155NOK / enhet