Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRV2 Underhyllekrok 304 rustfritt stål 7/8 tommer D | AD6ZDR

APPROVED VENDOR 4CRV2 underhyllekrok 304 rustfritt stål 7/8 tommer D

På lager
Vare: AD6ZDR Modell: 4CRV2

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
Dybde7 / 8 "
FinishSatin
maskinvareInkludert
Krokøye inni H1 / 4 "
Krokøye inni W1 / 4 "
Krokhøyde1-27 / 32 "
Hook TypeUtility
Materiale304 rustfritt stål
Arbeidsbelastningsgrense22 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302500000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishMaterialeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCG5 Underhyllekrok Stål - Pakke med 2 | AB3BCC 1RCG53-2 / 5 "MessingStål35 lb.138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCH2 Underhylle Krok Stål - Pakke med 2 | AB3BCH 1RCH23-2 / 5 "NikkelStål35 lb.177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRV2 underhyllekrok 304 rustfritt stål 7/8 tommer D
120NOK / enhet