Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RBY8 Hyllebrakett 20 Lx13 tommer | AB3BAJ

APPROVED VENDOR 1RBY8 Hyllebrakett 20 Lx13 tommers høyde

På lager
Vare: AB3BAJ Modell: 1RBY8
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyrshyllebrakett
FARGEHvit
maskinvareIkke Inkludert
Høyde13 "
Lengde20 "
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStål
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitettypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RBW9 Hyllebrakett 8 Lx6 tommer | AB3AZV 1RBW9Hvit6"8"50 lb.Utility-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1RBX3 Hyllebrakett 10 Lx8 tommers høyde | AB3AZX 1RBX3Hvit8"10 "50 lb.-32NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RBY3 Hyllebrakett 12 Lx8 tommers høyde | AB3BAE 1RBY3Hvit8"12 "350 lb.Heavy Duty121NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RBY6 Hyllebrakett 16 Lx10 tommer | AB3BAH 1RBY6Hvit10 "16 "350 lb.Heavy Duty192NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PB70 Brakett Hylle 6 x 8 In | AD9BRF 1RBW9 4PB70Grå6"8"50 lb.Utility16NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PB71 Brakett Hylle 8 x 10 In | AD9BRG 4PB71Grå8"10 "50 lb.Utility22NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PB72 Brakett Hylle 10 x 12 In | AD9BRH 4PB72Grå10 "12 "50 lb.Utility28NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RBY8 Hyllebrakett 20 Lx13 tommers høyde
209NOK / enhet