GODKJENT LEVERANDØR 1RBW9 Hyllebrakett 8 Lx6 tommer | AB3AZV

APPROVED VENDOR 1RBW9 Hyllebrakett 8 Lx6 tommers høyde

Vare: AB3AZV Modell: 1RBW9

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyrshyllebrakett
FARGEHvit
maskinvareIkke Inkludert
Høyde6"
Lengde8"
Lastekapasitet50 lb.
MaterialeStål
typenUtility

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitettypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RBX3 Hyllebrakett 10 Lx8 tommers høyde | AB3AZX 1RBX3Hvit8"10 "50 lb.-32NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RBY3 Hyllebrakett 12 Lx8 tommers høyde | AB3BAE 1RBY3Hvit8"12 "350 lb.Heavy Duty105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RBY6 Hyllebrakett 16 Lx10 tommer | AB3BAH 1RBY6Hvit10 "16 "350 lb.Heavy Duty192NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RBY8 Hyllebrakett 20 Lx13 tommer | AB3BAJ 1RBY8Hvit13 "20 "350 lb.Heavy Duty182NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PB70 Brakett Hylle 6 x 8 In | AD9BRF 1RBW9 4PB70Grå6"8"50 lb.Utility14NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PB71 Brakett Hylle 8 x 10 In | AD9BRG 4PB71Grå8"10 "50 lb.Utility19NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PB72 Brakett Hylle 10 x 12 In | AD9BRH 4PB72Grå10 "12 "50 lb.Utility25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RBW9 Hyllebrakett 8 Lx6 tommers høyde