Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PVN3 Splint Hårnål 0.120 Tommer, 25PK | AB2YTP

APPROVED VENDOR 1PVN3 Splint Hårnål 0.120 Tommer, 25PK

På lager
Vare: AB2YTP Modell: 1PVN3
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
81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Passer til Shaft Dia.1/2 til 5/8 "
Lengde2.375 "
MaterialeStål
Pin Dia.1 / 8 "
typenHårnål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318240000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PVN3 Splint Hårnål 0.120 Tommer, 25PK
81NOK /pakke