Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNY6 Forlengelsesplastrør Diameter 1 1/4 In | AB2XUH

APPROVED VENDOR 1PNY6 forlengelsesplastrør, diameter 1 1/4 tommer

På lager
Vare: AB2XUH Modell: 1PNY6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakExtension
Farge / finishHvit / plast
Tilkoblingslip
Lengde6"
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1 / 4 "
typentoalett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNZ2 Forlengelsesplastrør Diameter 1 1/4 In | AB2XUN 1PNZ2slip12 "1-1 / 4 "toalett63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNZ3 Forlengelsesplastrør Diameter 1 1/2 In | AB2XUP 1PNZ3Løsemiddel8"1-1 / 2 "Kjøkken51NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNZ5 Forlengelsesplastrør Diameter 1 1/2 In | AB2XUQ 1PNZ5slip8"1-1 / 2 "Kjøkken60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNZ6 Forlengelsesplastrør Diameter 1 1/2 In | AB2XUR 1PNZ6slip12 "1-1 / 2 "Kjøkken83NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNZ8 Forlengelsesplastrør Diameter 1 1/2 In | AB2XUU 1PNZ8Vanlig rør15 "1-1 / 2 "Kjøkken-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1PPC7 Forlengelsesplastrør Diameter 1 1/4 In | AB2XVZ 1PCC7slip8"1-1 / 4 "Toalett Fleksibelt129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNY6 forlengelsesplastrør, diameter 1 1/4 tommer
63NOK / enhet