Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNY4 Senterutløp avløpsrør Diameter 1 1/2 In | AB2XUF 1PNY5

APPROVED VENDOR 1PNY4 Senterutløpsavløpsrørdiameter 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2XUF Modell: 1PNY4Kryssreferanse: 1PNY5
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterutløpsavfall
Farge / finishHvit / plast
TilkoblingDirekte eller Slip
Lengde16 "
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3917400090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishTilkoblingMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNR7 Senterutløp avløpsrør Diameter 1 1/2 In | AB2XRB 1PNR7Krom / messingDirekteMessing688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNY4 Senterutløpsavløpsrørdiameter 1 1/2 in
130NOK / enhet