Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNR7 Senterutløp avløpsrør Diameter 1 1/2 In | AB2XRB

APPROVED VENDOR 1PNR7 Senterutløp avløpsrørdiameter 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2XRB Modell: 1PNR7
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
688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterutløpsavfall
Farge / finishKrom / messing
TilkoblingDirekte
Måler22
Lengde16 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.69
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishTilkoblingMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNY4 Senterutløp avløpsrør Diameter 1 1/2 In | AB2XUF 1PNY5 1 PNY4Hvit / plastDirekte eller Slippolypropylen130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNR7 Senterutløp avløpsrørdiameter 1 1/2 in
688NOK / enhet