Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNW7 skiver gummirørdiameter 2 tommer - pakke med 10 | AB2XTP

APPROVED VENDOR 1PNW7 Washers Rubber Pipe Diameter 2 Inch - Pack Of 10

På lager
Vare: AB2XTP Modell: 1PNW7
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemutter og skive
Farge / finishChrome
TilkoblingGlideskjøt
MaterialeMessing
Pipe dia.2"
typenToalett / kjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7415290000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishMaterialePipe dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNW6 glidemutterrør 1 1/4 til 1 1/2 tomme - pakke med 10 | AB2XTN 1PNW6sinksink1-1/4 to 1-1/2"366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNW7 Washers Rubber Pipe Diameter 2 Inch - Pack Of 10
407NOK / enhet