Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNN5 P Trap 20 gauge messingrør Diameter 1 1/2 In | AB2XQE

APPROVED VENDOR 1PNN5 P felle 20 gauge messingrørdiameter 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2XQE Modell: 1PNN5
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakP-felle
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
Måler22
Lengde11.5 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNN4 P Trap 20 gauge messingrør Diameter 1 1/4 In | AB2XQD 1PNN41-1 / 4 "toalett417NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNN5 P felle 20 gauge messingrørdiameter 1 1/2 in
480NOK / enhet