GODKJENT LEVERANDØR 1PGG2 Industrielle trådhyller H74 W48 Krom | AB2WYR

APPROVED VENDOR 1PGG2 Industrielle trådhyller H74 W48 Krom

På lager
Vare: AB2WYR Modell: 1PGG2

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylleenhet
FARGEChrome
Dybde18 "
FinishForkrommet
Høyde74 "
MaterialeStål
Antall hyller4
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet800 lb.
HylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.
Bredde48 "
TrådhyllefinishForkrommet
Wire reol materialeStål
TrådhylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)124.21
Skipets bredde (cm)48.01
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeHyllekapasitetBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1APA1 Industrielle trådhyller H74 W60 Krom | AA8XQV 1APA124 "74 "600 lb.60 "3 575 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1APA2 Industrielle trådhyller H74 W72 Krom | AA8XQW 1APA224 "74 "600 lb.72 "6 284 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1PGF1 Industrielle trådhyller H63 W72 Krom | AB2WYH 1PGF118 "63 "600 lb.72 "5 126 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1PGF5 Industrielle trådhyller H63 W48 Krom | AB2WYL 1PGF524 "63 "800 lb.48 "3 979 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PGF6 Industrielle trådhyller H63 W60 Krom | AB2WYM 1PGF624 "63 "600 lb.60 "5 159 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PGF7 Industrielle trådhyller H63 W72 Krom | AB2WYN 1PGF724 "63 "600 lb.72 "5 171 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1PGG3 Industrielle trådhyller H74 W60 Krom | AB2WYT 1PGG318 "74 "600 lb.60 "2 998 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PGG2 Industrielle trådhyller H74 W48 Krom
2 667 NOK / enhet