Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NUX3 stiv platehjul 750 Lb 5 tommers diameter | AB2UCM

APPROVED VENDOR 1NUX3 stiv platehjul 750 Lb 5 tommers diameter

På lager
Vare: AB2UCM Modell: 1NUX3
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
359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeHvit
Kjernematerialepolyolefin
durometer95 Shore A
Ramme FinishGul sinkkromat
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering750 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde6.5 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
HjullagerRoller
HjulfargeBlå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1G092 stiv platehjul 155 Lb 3-1/2 tomme diameter | AA9VDN 4W920 1G092155 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "208NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G098 Stiv platehjul 250 Lb 3-1 / 2 tommers diameter | AA9VDV 1G098250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G099 Stiv platehjul 250 Lb 4 tommers diameter | AA9VDW 1G099250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "225NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G100 Stiv platehjul 250 Lb 5 tommers diameter | AA9VDX 1G100250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "256NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G193 Stiv platehjul 154 Lb 3 tommers diameter | AA9VEH 1G193154 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G194 stiv platehjul 176 Lb 4 tommers diameter | AA9VEJ 1G194176 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "145NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G195 stiv platehjul 198 Lb 5 tommers diameter | AA9VEK 1G195198 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NUX3 stiv platehjul 750 Lb 5 tommers diameter
359NOK / enhet