Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LBV6 Albue 45 grader 1 tomme Fnpt | AB2DGK

APPROVED VENDOR 1LBV6 Albue 45 grader 1 tommer Fnpt

På lager
Vare: AB2DGK Modell: 1LBV6
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press2000 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV2 Albue 45 grader 1/4 tomme Fnpt | AB2DGF 1LBV2Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F162NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV3 Albue 45 grader 3/8 tommer Fnpt | AB2DGG 1LBV3Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F167NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV4 Albue 45 grader 1/2 tomme Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F181NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV5 Albue 45 grader 3/4 tomme Fnpt | AB2DGJ 1LBV5Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F199NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV7 Albue 45 grader 1-1/4 tomme Fnpt | AB2DGL 1LBV7Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F395NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV8 Albue 45 grader 1-1/2 tomme Fnpt | AB2DGM 1LBV8Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F487NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV9 Albue 45 grader 2 tommer Fnpt | AB2DGN 1LBV9Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F2"300 psi-20 grader til 550 grader F728NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBV6 Albue 45 grader 1 tommer Fnpt
245NOK / enhet