APPROVED VENDOR Albue, 45 grader, svart


filtre
StilModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
1MNN7
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--6NOK
A
1MNN5
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--88NOK
B
1MMW9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1.25 "--419NOK
B
1MMW7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--251NOK
B
1MMW4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--222NOK
A
1MNP1
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1.25 "--143NOK
A
1MNP3
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F2"--681NOK
B
1MMW3
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 8 "--242NOK
B
1MMW6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--215NOK
B
1MMW8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1"--365NOK
B
1MMX1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1.5 "--683NOK
A
1MNN9
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1"--259NOK
A
1MNP6
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F4"--4 515 NOK
A
1MNP4
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F2.5 "---
RFQ
A
1MNP2
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1.5 "--442NOK
A
1MNP5
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F3"--2 589 NOK
B
1MMX2
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F2"--751NOK
C
1LBV4
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F155NOK
C
1LBV8
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F416NOK
C
1LBV5
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F170NOK
C
5P470
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F50NOK
C
1LBW2
Svart smidig jern300FNPT1000 psi @ 150 grader F3"300 psi-20 grader til 550 grader F1 410 NOK
C
5P473
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F203NOK
C
5P472
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.25 "150 psi-20 grader til 366 grader F136NOK
C
1LBV3
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F143NOK
C
5P468
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F64NOK
D
5P466
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F67NOK
C
1LBV6
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F195NOK
C
1LBV7
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F362NOK
C
1LBV2
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F138NOK
C
5P471
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1"150 psi-20 grader til 366 grader F101NOK
C
5P469
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 2 "150 psi-20 grader til 366 grader F50NOK
C
5P467
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F61NOK
C
2WU26
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F4"150 psi-20 grader til 366 grader F1 465 NOK
C
2WU25
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3"150 psi-20 grader til 366 grader F767NOK
E
2WU24
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F617NOK
C
1LBV9
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F2"300 psi-20 grader til 550 grader F687NOK
C
5P474
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2"150 psi-20 grader til 366 grader F305NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?