Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5P473 Elbow 45 Degree 1-1/2 Inch Fnpt | AE4YVZ

APPROVED VENDOR 5P473 Albue 45 grader 1-1/2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AE4YVZ Modell: 5P473
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1.5 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV2 Albue 45 grader 1/4 tomme Fnpt | AB2DGF 1LBV2Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV3 Albue 45 grader 3/8 tommer Fnpt | AB2DGG 1LBV3Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F143NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV4 Albue 45 grader 1/2 tomme Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F155NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV5 Albue 45 grader 3/4 tomme Fnpt | AB2DGJ 1LBV5Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F170NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV6 Albue 45 grader 1 tomme Fnpt | AB2DGK 1LBV6Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F195NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV7 Albue 45 grader 1-1/4 tomme Fnpt | AB2DGL 1LBV7Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F362NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBV8 Albue 45 grader 1-1/2 tomme Fnpt | AB2DGM 1LBV8Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F416NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P473 Albue 45 grader 1-1/2 tomme Fnpt
203NOK / enhet