Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Luftcylinder dobbeltvirkende 1/2 tommers boring | AE6LAV 5TRE4

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 luftsylinder dobbeltvirkende 1/2 tomme boring

På lager
Vare: AE6LAV Modell: 0.56DXPSRD04.00Kryssreferanse: 5TRE4
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
773NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1 / 2 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeDelrin
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press100 psi
MonterNese
Nese montert tråd7/16 "-20
Total lengde7.03 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.157 "
Portstørrelse# 10-32
Rod Dia.0.188 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse# 10-32 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område32 grader til 160 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD0.500 Luftsylinder dobbeltvirkende 1/2 tommers boring | AE6LAP 5TRD9 0.56DXPSRD0.5003.53 "1 / 2 "773NOK
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.00 Luftcylinder dobbeltvirkende 1/2 tommers boring | AE6LAQ 5TRE0 0.56DXPSRD01.004.03 "1"773NOK
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 Luftcylinder dobbeltvirkende 1/2 tommers boring | AE6LAR 5TRE1 0.56DXPSRD01.504.53 "1.5 "773NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 luftsylinder dobbeltvirkende 1/2 tomme boring
773NOK / enhet