Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1HEX6 lokkstøttebrakett skyve - pakke med 2 | AA9XFR

APPROVED VENDOR 1HEX6 lokkstøttebrakett skyve - pakke med 2

På lager
Vare: AA9XFR Modell: 1HEX6
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokkstøttebrakett
FinishMessing
maskinvareIkke Inkludert
Høyde3 / 4 "
Lengde7"
MaterialeStål
Maks. Vinkel (Deg.)90
Min. Åpningsdybde (in.)1
Min. Åpningsbredde (in.)3
typenGlidearm
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302423065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishmaskinvareHøydeLengdetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1HEY1 Lokkstøttebrakett Heavy Duty Bronse | AA9XFV 1HEI1Antikk bronseInkludert5 / 8 "5.75 "Heavy Duty5.75 "149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1HEX6 lokkstøttebrakett skyve - pakke med 2
28NOK / enhet