Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1HEY1 Lokkstøttebrakett Heavy Duty Bronse | AA9XFV

APPROVED VENDOR 1HEY1 Lokkstøttebrakett Heavy Duty Bronse

På lager
Vare: AA9XFV Modell: 1HEY1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokkstøttebrakett
FinishAntikk bronse
maskinvareInkludert
Høyde5 / 8 "
Lengde5.75 "
MaterialeStål
Maks. Vinkel (Deg.)90
Min. Åpningsdybde (in.)1
Min. Åpningsbredde (in.)1
typenHeavy Duty
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302423065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishmaskinvareHøydeLengdetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1HEX6 lokkstøttebrakett skyve - pakke med 2 | AA9XFR 1HEX6MessingIkke Inkludert3 / 4 "7"Glidearm7.5 "28NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1HEY1 Lokkstøttebrakett Heavy Duty Bronse
149NOK / enhet