Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CGB3 Plog Bolt Kuppelformet 1 1/8-7 x 3 1/2 Tommer Vanlig | AA9CGL

APPROVED VENDOR 1CGB3 plogbolt kuppelformet 1 1/8-7 x 3 1/2 tommers vanlig

På lager
Vare: AA9CGL Modell: 1CGB3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
FinishPlain
Klasse8
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.1.910 "
Hodehøyde0.81 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Dome
Lengde3.5 "
MaterialeAlloy Steel
Firkantet bredde1.16 "
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse8
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet breddeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CGB5 Plog Bolt Kuppelformet 1 1/8-7 x 4 1/2 Tommer Vanlig | AA9CGN 1CGB5Plain1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGB3 plogbolt kuppelformet 1 1/8-7 x 3 1/2 tommers vanlig
251NOK / enhet