Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS TSI-1011-08 ermelager 5/8 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TKZ 2MRZ3

IGUS TSI-1011-08 hylselager 5/8 Id x 1/2 tommers lengde - pakke med 2

På lager
Vare: AC2TKZ Modell: TSI-1011-08Kryssreferanse: 2MRZ3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
442NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.5 / 8 "
Lengde1 / 2 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv37,700
Utenfor Dia.23 / 32 "
Temp. Område-149 til 485 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris
IGUS GSI-1011-12 ermelager 5/8 Id x 3/4 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2TMN 2MTF4 GSI-1011-123 / 4 "12,00023 / 32 "-40 til 266 grader5194NOK
IGUS GSI-1011-16 hylser 5/8 Id x 1 tommers lengde-pakke med 5 | AC2TMP 2MTF5 GSI-1011-161"12,00023 / 32 "-40 til 266 grader5194NOK
IGUS GSI-1012-08 ermelager 5/8 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2TMT 2MTF8 GSI-1012-081 / 2 "12,0003 / 4 "-40 til 266 grader5271NOK
IGUS GSI-1011-08 ermelager 5/8 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2TNP 2MTJ1 GSI-1011-081 / 2 "12,00023 / 32 "-40 til 266 grader5163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS TSI-1011-08 hylselager 5/8 Id x 1/2 tommers lengde - pakke med 2
442NOK /pakke