Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1APZ9 Vaskemaskinventil 1/2 tomme Blå | AA8XYT

APPROVED VENDOR 1APZ9 Vaskemaskinventil 1/2 tomme blå

På lager
Vare: AA8XYT Modell: 1APZ9
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemaskinventil
Body MaterialMessing
TilkoblingC x C eller MIPT
Håndtere fargeBlå
HåndteringsmaterialeAluminum
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Åpen høyde4-3 / 4 "
Rørstørrelse1 / 2 "
StilKvartalsving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHåndtere fargeHåndteringsmaterialeStilPris
GODKJENT LEVERANDØR 1APZ8 Vaskemaskinventil 1/2 tomme rød | AA8XYR 1APZ8MessingRødAluminumKvartalsving224NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLR9 Vaskemaskinventil Dual 1/2 In | AB3DNP 1RLR9BronseBlåMessing / plastspaken509NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1APZ9 Vaskemaskinventil 1/2 tomme blå
254NOK / enhet