Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RLR9 Vaskemaskinventil Dual 1/2 In | AB3DNP

APPROVED VENDOR 1RLR9 Vaskemaskinventil Dual 1/2 In

På lager
Vare: AB3DNP Modell: 1RLR9
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
509NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemaskinventil
Body MaterialBronse
TilkoblingC x C eller MIPT
Håndtere fargeBlå
HåndteringsmaterialeMessing / plast
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Stilspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481801095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHåndtere fargeHåndteringsmaterialeStilPris
GODKJENT LEVERANDØR 1APZ8 Vaskemaskinventil 1/2 tomme rød | AA8XYR 1APZ8MessingRødAluminumKvartalsving224NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1APZ9 Vaskemaskinventil 1/2 tomme Blå | AA8XYT 1APZ9MessingBlåAluminumKvartalsving254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLR9 Vaskemaskinventil Dual 1/2 In
509NOK / enhet