GODKJENT LEVERANDØR 19D931 Carbide Bur Inverted Cone 3/32 | AA8NDR

APPROVED VENDOR 19D931 Karbidbor omvendt kjegle 3/32

Vare: AA8NDR Modell: 19D931

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel10 Degrees
Kutter Dia.3 / 32 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1 / 8 "
Maks. RPM40000-70000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormInvertert kjegle
HandelsnummerSN-41

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D929 Carbide Bur Inverted Cone 1/8 | AA8NDP 19D9291 / 8 "3 / 16 "40000-70000SN-4276NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D932 Carbide Bur Inverted Cone 3/16 | AA8NDT 19D9323 / 16 "1 / 4 "30000-40000SN-53145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D931 Karbidbor omvendt kjegle 3/32