Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D929 Carbide Bur Inverted Cone 1/8 | AA8NDP

APPROVED VENDOR 19D929 Karbidbor omvendt kjegle 1/8

På lager
Vare: AA8NDP Modell: 19D929
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel10 Degrees
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde3 / 16 "
Maks. RPM40000-70000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormInvertert kjegle
HandelsnummerSN-42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D931 Carbide Bur Inverted Cone 3/32 | AA8NDR 19D9313 / 32 "1 / 8 "40000-70000SN-41-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19D932 Carbide Bur Inverted Cone 3/16 | AA8NDT 19D9323 / 16 "1 / 4 "30000-40000SN-53145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D929 Karbidbor omvendt kjegle 1/8
76NOK / enhet