Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D932 Carbide Bur Inverted Cone 3/16 | AA8NDT

APPROVED VENDOR 19D932 Karbidbor omvendt kjegle 3/16

På lager
Vare: AA8NDT Modell: 19D932
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel10 Degrees
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1 / 4 "
Maks. RPM30000-40000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormInvertert kjegle
HandelsnummerSN-53

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D929 Carbide Bur Inverted Cone 1/8 | AA8NDP 19D9291 / 8 "3 / 16 "40000-70000SN-4295NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D931 Carbide Bur Inverted Cone 3/32 | AA8NDR 19D9313 / 32 "1 / 8 "40000-70000SN-41-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D932 Karbidbor omvendt kjegle 3/16
145NOK / enhet