GODKJENT LEVERANDØR 19D706 Carbide Bur Ball 5/8 | AA8MUG

APPROVED VENDOR 19D706 Carbide Bur Ball 5/8

Vare: AA8MUG Modell: 19D706

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde9 / 16 "
Maks. RPM12000-25000
Total lengde2 5 / 16 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormBall
HandelsnummerSD-6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D692 Carbide Bur Ball 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Herdet stål1 / 4 "SD-3190NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D696 Carbide Bur Ball 7/16 | AA8MTX 19D6967 / 16 "3 / 8 "15000-400002.125 "Herdet stål1 / 4 "SD-4279NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D703 Carbide Bur Ball 3/32 | AA8MUD 19D7033 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "Carbide1 / 8 "SD-53125NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D708 Carbide Bur Ball 1 | AA8MUJ 19D7081"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Herdet stål1 / 4 "SD-91 301 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D706 Carbide Bur Ball 5/8