Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D696 Carbide Bur Ball 7/16 | AA8MTX

APPROVED VENDOR 19D696 Carbide Bur Ball 7/16

På lager
Vare: AA8MTX Modell: 19D696
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.7 / 16 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 8 "
Maks. RPM15000-40000
Total lengde2.125 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormBall
HandelsnummerSD-4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D692 Carbide Bur Ball 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Herdet stål1 / 4 "SD-3190NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D703 Carbide Bur Ball 3/32 | AA8MUD 19D7033 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "Carbide1 / 8 "SD-53125NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D706 Carbide Bur Ball 5/8 | AA8MUG 19D7065 / 8 "9 / 16 "12000-250002 5 / 16 "Herdet stål1 / 4 "SD-6-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19D708 Carbide Bur Ball 1 | AA8MUJ 19D7081"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Herdet stål1 / 4 "SD-91 301 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D696 Carbide Bur Ball 7/16
279NOK / enhet