Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 12G493 Digital Panel Meter DC Strøm 0-50mv | AA4DZD

APPROVED VENDOR 12G493 Digital Panel Meter DC Strøm 0-50mv

På lager
Vare: AA4DZD Modell: 12G493
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
1 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 0.1% av lesing +/- 1Count
Connector TypeSkrueterminal
ViseGrå LCD
Vis sifre3.5
Skjermspenn0 til 100ADC
eksitasjonNei
passerStandard 3/648 DIN-utskjæring
Inndataområde0 til 50 m VDC
Krav kreves85-250 VAC
ProsessforbindelseNei
Stil24x72
typenLikestrøm
Bruk medEkstern 50m VDC shunt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9030330040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellVisePris
GODKJENT LEVERANDØR 12G494 Digital Panel Meter DC Strøm 0-50mv | AA4DZE 12G494Rød LCD-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12G493 Digital Panel Meter DC Strøm 0-50mv
1 574 NOK / enhet