GODKJENT LEVERANDØR 12G494 Digital Panel Meter DC Strøm 0-50mv | AA4DZE

APPROVED VENDOR 12G494 Digital Panel Meter DC Strøm 0-50mv

Vare: AA4DZE Modell: 12G494

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 0.1% av lesing +/- 1Count
Connector TypeSkrueterminal
ViseRød LCD
Vis sifre3.5
Skjermspenn0 til 100ADC
eksitasjonNei
passerStandard 3/648 DIN-utskjæring
Inndataområde0 til 50 m VDC
Krav kreves85-250 VAC
ProsessforbindelseNei
Stil24x72
typenLikestrøm
Bruk medEkstern 50m VDC shunt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9030330040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellVisePris
GODKJENT LEVERANDØR 12G493 Digital Panel Meter DC Strøm 0-50mv | AA4DZD 12G493Grå LCD1 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12G494 Digital Panel Meter DC Strøm 0-50mv