Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 11Y736 Plug Inch Transformer EU Wall 12V DC Negativ | AA3YJQ

APPROVED VENDOR 11Y736 Plug Inch Transformer EU Wall 12V DC Negativ

På lager
Vare: AA3YJQ Modell: 11Y736

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in lader
Dybde3"
Høyde1.6 "
Hz50
Inngangsspenning230 VAC
Utgangsstrøm300mA
Utgangsplugg Innvendig polaritetNegativ
Utgangsspenning12 VDC
StilVeggmontering, europeisk plugg
Tips størrelse2.1 x 5.5 x 10 mm
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2272
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)8
HS kode8504314035
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Regulert / uregulert (uregulert)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeUtgangsstrømUtgangsspenningStilBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 11Y725 Plug Inch Transformer EU Wall 9V DC Negativ | AA3YJE 11Y7252.4 "1.5 "222mA9 VDCVeggmontering, europeisk plugg1.7 "93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11Y729 Plug Inch Transformer EU Wall 9V DC Negativ | AA3YJJ 11Y7293.2 "2"1000mA9 VDCVeggmontering, europeisk plugg2.2 "69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11Y731 Plug Inch Transformr EU Desktop 12V DC Negativ | AA3YJK 11Y7313.3 "2.2 "1042mA12 VDCDesktop, europeisk plugg2.6 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 11Y732 Plug Inch Transformer EU Wall 14.5V DC Negativ | AA3YJL 11Y7323.2 "2"828mA14.5 VDCVeggmontering, europeisk plugg2.2 "79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11Y733 Plug Inch Transformr EU Desktop 12V DC Negativ | AA3YJM 11Y7333.3 "2.2 "1208mA12 VDCDesktop, europeisk plugg2.6 "182NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11Y734 Plug Inch Transformr EU Desktop 15V DC Negativ | AA3YJN 11Y7343.3 "2.2 "1000mA15 VDCDesktop, europeisk plugg2.6 "182NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11Y735 Plug Inch Transformer EU Wall 9V DC Negativ | AA3YJP 11Y7352.4 "1.5 "300mA9 VDCVeggmontering, europeisk plugg1.7 "48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 11Y736 Plug Inch Transformer EU Wall 12V DC Negativ
88NOK / enhet