Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 116045-PG Maskinskrue Flat 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9TYH 2FA79

APPROVED VENDOR 116045-PG maskinskrue flat 10-32 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9TYH Modell: 116045-PGKryssreferanse: 2FA79
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
830NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7415338050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 116045-PG maskinskrue flat 10-32 X 3/4 L, 100PK
830NOK /pakke