Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC EDSC1129 Tumbler Switch, 1 Gang, Feed-Thru Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DRJ 13V047

APPLETON ELECTRIC EDSC1129 Tumbler Switch, 1 Gang, Feed-Thru Hub, 1/2 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC

På lager
Vare: AA6DRJ Modell: EDSC1129Kryssreferanse: 13V047

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumblerbryter
amps20
Body MaterialFormbart jern
Dybde4.69 "
Høyde4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navstørrelse1 / 2 "
NavstilFeed-Thru
LegendemerkerPå Av
MonteringMonteringshull
NEMA-vurdering7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antall gjenger1
SikkerhetsvurderingKlasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III
Bytt Type1-polet
Type operatørFrontdrevet
Spenning120 til 277 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.635
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig, Pad låsbar i på eller av posisjon

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseampsHPBreddeNavstørrelseNavstilMonteringAntall gjengerPris
APPLETON ELECTRIC EDS110-F1 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 1 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DLV 11-801, 13U940 EDS110-F12XL, L, M, S, XL, XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1"BlindveiMonteringshull15 969 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS150-F1 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 1/2 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DMV 28-350, 13U964 EDS150-F1L , M , XL201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1 / 2 "BlindveiMonteringshull17 072 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS175-F1 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 3/4 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DNE 87-198, 13U973 EDS175-F110, 7, 8, 9201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"3 / 4 "BlindveiMonteringshull16 963 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS175-F13 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 3/4 tommers hub, 30A, 120 til 277V AC | AA6DNF 87-198, 13U974 EDS175-F13-302 HK @ 120/240 VAC3"3 / 4 "BlindveiMonteringshull16 658 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS175F13 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 3/4 tommers hub, 30A, 120 til 277V AC | AA6DNN 88-394, 13U981 EDS175F1310, 7, 8, 9302 HK @ 120/240 VAC3"3 / 4 "BlindveiMonteringshull / nav16 378 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead-End Hub, Frontoperert, 1 Tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DPB 11-600, 13U993 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "1"BlindveiMonteringshull / nav27 866 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS2229 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead-End Hub, 3/4 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DPM 13V004 EDS2229-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "3 / 4 "BlindveiMonteringshull215 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC1129 Tumbler Switch, 1 Gang, Feed-Thru Hub, 1/2 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC
7 888 NOK / enhet