INFICON 712-202-G1 Lekkasjedetektor Infrarødt kjølemiddel | AD2BRL 3MMN3

INFICON 712-202-G1 Lekkasjedetektor Infrarødt kjølemiddel

Vare: AD2BRL Modell: 712-202-G1Kryssreferanse: 3MMN3

Få tak i det April 5, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInfrarød kjølevæskedetektor
Følsomhet per år0.10 Oz./År CFC, HCFC og HFC
typenInfrarød absorpsjon
SpenningNiMH Power Stick med 12V og 120V adapter/lader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.79
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)37.47
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8531800040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Følsomhetsnivå (2)

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INFICON 712-202-G1 Lekkasjedetektor Infrarødt kjølemiddel