Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC EDS110F3W3 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1 Tommers Hub, 30A, 120 til 277V AC | AA6DMH 70-718, 13U952

APPLETON ELECTRIC EDS110F3W3 Drivglassbryter, 1 gang, blindveisnav, 1 tommers hub, 30A, 120 til 277V AC

På lager
Vare: AA6DMH Modell: EDS110F3W3Kryssref.: 70-718, 13U952

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumblerbryter
amps30
Body MaterialFormbart jern
Dybde4.69 "
Høyde4.63 "
HP2 HK @ 120/240 VAC
Navstørrelse1"
NavstilBlindvei
LegendemerkerPå Av
MonteringMonteringshull / nav
NEMA-vurdering7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antall gjenger1
SikkerhetsvurderingKlasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III
Bytt Type3-veis
Type operatørVippearm
Spenning120 til 277 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8536509035
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig, Pad låsbar i på eller av posisjon

Produktvarianter

ProduktModellampsHPPris
APPLETON ELECTRIC EDS110F3W Tumbler Switch, 1 gang, blindveisnav, vippearm, 1 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DMG 25-201, 13U951 EDS110F3W201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6 828 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS110F3W3 Drivglassbryter, 1 gang, blindveisnav, 1 tommers hub, 30A, 120 til 277V AC
6 924 NOK / enhet