Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 82LF14394 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Lead Free, 3 Pieces, Bronze | CC7LUH

APOLLO VALVES 82LF14394 Kuleventil, 1/2 tommer NPT, blyfri, 3 deler, bronse

På lager
Vare: CC7LUH Modell: 82LF14394
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
1 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse1 / 2 "
Stil316 Rustfritt stål kule og stamme
typenBalanseringsstopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6885

Produktdetaljer:

    • Serie: Brons, tredelt, blyfri, fullport kuleventil

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 82LF14301 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCW 40D947 / 82LF-143-01 82LF14301FNPT x FNPT1 / 2 "--1 547 NOK
APOLLO VENTILER 82LF14401 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCX 40D948 / 82LF-144-01 82LF14401FNPT x FNPT3 / 4 "--1 807 NOK
APOLLO VENTILER 82LF14501 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AD3MCY 40D949 / 82LF-145-01 82LF14501FNPT x FNPT1"--2 340 NOK
APOLLO VENTILER 82LF14701 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 1-1/2 In | AD3MDA 40D951 / 82LF-147-01 82LF14701FNPT x FNPT1.5 "--3 779 NOK
APOLLO VENTILER 82LF14801 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AD3MDB 40D952 / 82LF-148-01 82LF14801FNPT x FNPT2"--6 998 NOK
APOLLO VENTILER 82LF1411921 Kuleventil, størrelse 1/4 tomme NPT, 3 deler, full port, bronse, låsing | BY7CKX 82LF1411921FNPT-1 / 4 "Låseplate, UHMWPE-trim (ikke-PTFE)2 208 NOK
APOLLO VENTILER 82LF14121 Kuleventil, størrelse 1/4 tomme NPT, 3 deler, full port, bronse | BY7CKY 82LF14121FNPT-1 / 4 "UHMWPE Trim (ikke-PTFE)1 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 82LF14394 Kuleventil, 1/2 tommer NPT, blyfri, 3 deler, bronse
1 790 NOK / enhet