Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 76-507-01 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9

APOLLO VALVES 76-507-01 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/2 In

På lager
Vare: AC8WBE Modell: 76-507-01Kryssreferanse: 3EEZ9
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
7 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeRustfritt stål med vinylgrep
HåndtakstypeVårretur
Maks. Press1500 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1.5 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeMPTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 500 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHåndteringsmaterialeSakMaks. PressRørstørrelseStørrelsePris
APOLLO VENTILER 76-501-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTRustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG1 / 4 "-2 667 NOK
APOLLO VENTILER 76-502-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTRustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG3 / 8 "-3 054 NOK
APOLLO VENTILER 76-503-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG1 / 2 "-2 872 NOK
APOLLO VENTILER 76-504-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG3 / 4 "-3 721 NOK
APOLLO VENTILER 76-505-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG1"-3 778 NOK
APOLLO VENTILER 76-508-01 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTRustfritt stål med vinylgrepball Valve1500 psi WOG2"-9 131 NOK
APOLLO VENTILER 76-503-01 Kuleventil med fjærreturhåndtak, FNPT, rustfritt stål, 1/4 tomme størrelse | AK7BAB 7650301 76-503-01FNPT-ball Valve--1 / 4 "2 866 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 76-507-01 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/2 In
7 115 NOK / enhet