Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 70LF10346 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Bronze, Lock Close | CC6ECX

APOLLO VALVES 70LF10346 Kuleventil, 1/2 tomme NPT, bronse, lås lukke

På lager
Vare: CC6ECX Modell: 70LF10346

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
934NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse1 / 2 "
typenLåse-spak, kun låst i lukket posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835

Produktdetaljer:

    • Serie: Blyfri bronse kuleventil

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseKulematerialeBody MaterialStammaterialeTemp. OmrådetypenTilkoblingstypeHåndteringsmaterialePris
APOLLO VENTILER 70LF-100-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3 In | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-Blyfri forkromet messingBlyfri bronseC27450LF Messing-50 grader til 400 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep11 748 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-109-01 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-Blyfri forkromet messingBlyfri bronseC27450LF Messing-50 grader til 400 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep8 690 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-10A-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 4 In | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-Blyfri forkromet messingBlyfri bronseC27450LF Messing-50 grader til 400 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep13 346 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-101-01 Lav bly bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-Blyfri forkromet messingLav-bly-bronseC27450LF Messing-20 grader til 450 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep516NOK
APOLLO VENTILER 70LF-102-01 Lav bly bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-Blyfri forkromet messingLav-bly-bronseC27450LF Messing-20 grader til 450 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep546NOK
APOLLO VENTILER 70LF-103-01 Lav bly bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-Blyfri forkromet messingLav-bly-bronseC27450LF Messing-20 grader til 450 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep473NOK
APOLLO VENTILER 70LF-104-01 Lav bly bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-Blyfri forkromet messingLav-bly-bronseC27450LF Messing-20 grader til 450 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70LF10346 Kuleventil, 1/2 tomme NPT, bronse, lås lukke
934NOK / enhet