APOLLO VENTILER 70LF-109-01 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892

APOLLO VALVES 70LF-109-01 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 2-1/2 In

På lager
Vare: AD3MBD Modell: 70LF-109-01Kryssreferanse: 40D892

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeBlyfri forkromet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse2.5 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeC27450LF Messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5475
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseKulematerialeBody MaterialStammaterialeTemp. OmrådetypenTilkoblingstypeHåndteringsmaterialePris
APOLLO VENTILER 70LF-100-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3 In | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-Blyfri forkromet messingBlyfri bronseC27450LF Messing-50 grader til 400 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep10 859 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-10A-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 4 In | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-Blyfri forkromet messingBlyfri bronseC27450LF Messing-50 grader til 400 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep11 494 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-101-01 Lav bly bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-Blyfri forkromet messingLav-bly-bronseC27450LF Messing-20 grader til 450 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep445NOK
APOLLO VENTILER 70LF-102-01 Lav bly bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-Blyfri forkromet messingLav-bly-bronseC27450LF Messing-20 grader til 450 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep470NOK
APOLLO VENTILER 70LF-103-01 Lav bly bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-Blyfri forkromet messingLav-bly-bronseC27450LF Messing-20 grader til 450 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep408NOK
APOLLO VENTILER 70LF-104-01 Lav bly bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-Blyfri forkromet messingLav-bly-bronseC27450LF Messing-20 grader til 450 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep760NOK
APOLLO VENTILER 70LF-105-01 Lav bly bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AE3TJR 5FWA1 70LF-105-01-Blyfri forkromet messingLav-bly-bronseC27450LF Messing-20 grader til 450 grader F-FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep958NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-109-01 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 2-1/2 In
7 484 NOK / enhet