Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 70LF-146-01 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901

APOLLO VALVES 70LF-146-01 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 1-1/4 In

På lager
Vare: AD3MBM Modell: 70LF-146-01Kryssreferanse: 40D901

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1.25 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseHavnStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 70LF-140-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"standard--12 710 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-141-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "Full--688NOK
APOLLO VENTILER 70LF-142-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "Full--690NOK
APOLLO VENTILER 70LF-143-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897 70LF-143-01FNPT x FNPT1 / 2 "Full--700NOK
APOLLO VENTILER 70LF-144-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "standard--1 173 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-145-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"standard--1 398 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-147-01 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 1-1/2 In | AD3MBN 40D902 70LF-147-01FNPT x FNPT1.5 "standard--2 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-146-01 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 1-1/4 In
1 931 NOK / enhet