APOLLO VENTILER 70LF-140-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894

APOLLO VALVES 70LF-140-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3 In

På lager
Vare: AD3MBF Modell: 70LF-140-01Kryssreferanse: 40D894

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3"
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.785
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseHavnStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 70LF-141-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "Full--688NOK
APOLLO VENTILER 70LF-142-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "Full--690NOK
APOLLO VENTILER 70LF-143-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897 70LF-143-01FNPT x FNPT1 / 2 "Full--700NOK
APOLLO VENTILER 70LF-144-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "standard--1 173 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-145-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"standard--1 398 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-146-01 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "standard--1 931 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-147-01 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 1-1/2 In | AD3MBN 40D902 70LF-147-01FNPT x FNPT1.5 "standard--2 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-140-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3 In
12 710 NOK / enhet