Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 706032756 Kuleventil, 3-veis, med lås, størrelse 1/2 tomme, bronse | CA3BWA

APOLLO VALVES 706032756 Kuleventil, 3-veis, med lås, størrelse 1/2 tomme, bronse

På lager
Vare: CA3BWA Modell: 706032756
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
744NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Tilkoblingstype3-veis PT
Størrelse1 / 2 "
typenRustfritt stål låsespak og mutter, Multifill-seter og pakning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342

Produktdetaljer:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseKulematerialeTilkoblingstypeTemp. OmrådetypenHåndteringsmaterialeMaks. PressRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 70-601-01 Kuleventil, 1/4 tomme, 400 PSI, -20 til 450 grader. F, Spak Håndtak, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-MessingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader. til 450 grader. F-Stål400 psi CWP1 / 4 "616NOK
APOLLO VENTILER 70-602-01 Bronse kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG3 / 8 "604NOK
APOLLO VENTILER 70-603-01 Bronse kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG1 / 2 "635NOK
APOLLO VENTILER 70-604-01 Bronse kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG3 / 4 "849NOK
APOLLO VENTILER 70-605-01 Bronse kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG1"1 195 NOK
APOLLO VENTILER 70-606-01 Bronse Kuleventil 3-veis Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5 70-606-01-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG1.25 "2 381 NOK
APOLLO VENTILER 70-607-01 Bronse kuleventil 3-veis Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG1.5 "2 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 706032756 Kuleventil, 3-veis, med lås, størrelse 1/2 tomme, bronse
744NOK / enhet