Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 701415064 Ball Valve, Size 1/4 Inch NPT, Bronze, 2-1/4 Inch Locking Extension | BY8NHW

APOLLO VALVES 701415064 Kuleventil, størrelse 1/4 tommer NPT, bronse, 2-1/4 tommers låseforlengelse

På lager
Vare: BY8NHW Modell: 701415064
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
1 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse1 / 4 "
Stil316 Rustfritt stål kule og stamme
typen2-1 / 4 "forlengelse av karbonstållås, 250 SWP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3757

Produktdetaljer:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseSetematerialeStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 70-141-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--928NOK
APOLLO VENTILER 70-142-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--880NOK
APOLLO VENTILER 70-143-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--939NOK
APOLLO VENTILER 70-144-64 Steam Ball Valve, FNPT x FNPT, Bronse, 250 psi WSP, Inline | AE4UDH 5MU30 70-144-64FNPT x FNPT3 / 4 "MPTFE--1 441 NOK
APOLLO VENTILER 70-145-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--1 732 NOK
APOLLO VENTILER 70-146-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--2 727 NOK
APOLLO VENTILER 70-147-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--3 647 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 701415064 Kuleventil, størrelse 1/4 tommer NPT, bronse, 2-1/4 tommers låseforlengelse
1 082 NOK / enhet