Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 701024147 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, bronse, automatisk drenering, rustfritt stål | CA9LJB

APOLLO VALVES 701024147 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, bronse, automatisk drenering, rustfritt stål

På lager
Vare: CA9LJB Modell: 701024147
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
884NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse3 / 8 "
typenAutomatisk avløp, ovalt låsslåshåndtak og mutter i rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2421

Produktdetaljer:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKulematerialeTilkoblingstypeForsegl materialeSetematerialeStørrelseStammaterialeStammen TypePris
APOLLO VENTILER 70-103-10 Kuleventil, 1/2 tommers rør, 600 PSI, -20 til 450 grader. F, Spak Håndtak, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "BronseFNPT x FNPTpolytetrafluoretylenForsterket polytetrafluoretylen-MessingBlowout-bevis474NOK
APOLLO VENTILER 70-104-10 Bronse Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående795NOK
APOLLO VENTILER 70-105-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående886NOK
APOLLO VENTILER 70-106-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående1 487 NOK
APOLLO VENTILER 70-108-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående2 664 NOK
APOLLO VENTILER 70-109-10A Bronse Kuleventil Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående9 542 NOK
APOLLO VENTILER 70-100-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående10 849 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 701024147 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, bronse, automatisk drenering, rustfritt stål
884NOK / enhet