Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 70-103-10 Kuleventil, 1/2 tommers rør, 600 PSI, -20 til 450 grader. F, Spak Håndtak, FNPT | AA9MYC 1DZH6

APOLLO VALVES 70-103-10 Kuleventil, 1/2 tommers rør, 600 PSI, -20 til 450 grader. F, spakhåndtak, FNPT

På lager
Vare: AA9MYC Modell: 70-103-10Kryssreferanse: 1DZH6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Ball finishForkrommet
KulematerialeBronse
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
KroppstypePå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
KlasseGrade 316
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Total lengde4.99 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Havnstandard
Forsegl materialepolytetrafluoretylen
SetematerialeForsterket polytetrafluoretylen
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader. til 450 grader. F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Apollo 70-103-10 kuleventil i bronse brukes i rørleggerarbeid, HVAC og industrielle systemer for presis væskestrømskontroll. Den er ideell for manuell drift av vann, olje og gass, og sikrer nøyaktig kontroll over væskebevegelser.

Egenskaper:

  • Den har en forkrommet bronsekule for økt holdbarhet og motstand mot korrosjon.
  • Denne ventilen kan betjenes manuelt, noe som sikrer presis kontroll over væskestrømmen.
  • Den har en bronsekropp for robusthet og lang levetid under forskjellige forhold.
  • Denne ventilen tilbyr en inline-kroppsstil for sømløs integrering i rørledningssystemer.
  • Den tilbyr en FNPT x FNPT-tilkobling for enkel installasjon og tilkobling.
  • Denne ventilen har et spakhåndtak i rustfritt stål, som gir et solid grep og korrosjonsmotstand for pålitelig drift.
  • Denne ventilen er integrert med en PTFE-tetning og RPTFE-setemateriale for å forbedre ventilens tetning og lang levetid.
  • Denne ventilen har en ikke-stigende B16 messingstamme for økt styrke med holdbarhet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan monterer jeg denne kuleventilen i bronse?

A.

  • Slå av hovedvanntilførselen for å forhindre vannstrøm under installasjonen.
  • Rengjør og avgrad rørendene der ventilen skal installeres.
  • Om nødvendig, påfør rørtape på hanngjengene på rørledningen.
  • Tre den kvinnelige enden av ventilen på de hanngjengene på rørledningen ved hjelp av en rørnøkkel.
  • Hold ventilhuset stødig med en rørnøkkel mens du strammer til koblingen med en annen.
  • Juster ventilens posisjon for enkel betjening av håndtaket.
  • Hvis den ikke er festet, fest ventilhåndtaket til ventilstammen.
  • Åpne hovedvanntilførselsventilen gradvis for å se etter lekkasjer rundt ventiltilkoblingen.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en kuleventil i bronse?

A.

  • Sørg for kompatibilitet med væske- og systemkravene dine.
  • Velg bronse av høy kvalitet for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Match ventilens vurdering med systemets trykk.
  • Velg riktig tilkoblingstype for rørledningen.
  • Velg en ventilstørrelse som matcher rørdiameteren din.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby kuleventiler i bronse med høyere rørstørrelser?

A. Ja, kunder som leter etter større rørstørrelser kan velge Apollo 70-104-10, 70-105-10 og 70-106-10 bronsekuleventiler med rørstørrelser på henholdsvis 3/4, 1 og 1.25 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKulematerialeTilkoblingstypeForsegl materialeSetematerialeStørrelseStammaterialeStammen TypePris
APOLLO VENTILER 70-104-10 Bronse Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående795NOK
APOLLO VENTILER 70-105-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående886NOK
APOLLO VENTILER 70-106-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående1 487 NOK
APOLLO VENTILER 70-108-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående2 664 NOK
APOLLO VENTILER 70-109-10A Bronse Kuleventil Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående9 542 NOK
APOLLO VENTILER 70-100-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående10 849 NOK
APOLLO VENTILER 70-101-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9MYL 1DZJ5 70-101-101 / 4 "Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70-103-10 Kuleventil, 1/2 tommers rør, 600 PSI, -20 til 450 grader. F, spakhåndtak, FNPT
474NOK / enhet