Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 36ELF11301S Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AD3LWV 40D781

APOLLO VALVES 36ELF11301S Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme

På lager
Vare: AD3LWV Modell: 36ELF11301SKryssreferanse: 40D781

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeEnkelt union loddetinn x FNPT
Høyde6"
Lengde4.5 "
MaterialeBlyfri bronse
Maks. Press400 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde15 til 75 psi
silNei
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypeTilkoblingstypeHøydeLengdeMaterialeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 36ELF10301PR Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AC6WMT 36N603 36ELF10301PRHøy kapasitetPress4.75 "5.5 "Bronse med lav bly250 psi180 Grader F1 / 2 "1 510 NOK
APOLLO VENTILER 36ELF10401PR Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tomme | AC6WMU 36N604 36ELF10401PRHøy kapasitetPress4.75 "5 25 / 32 "Bronse med lav bly250 psi180 Grader F3 / 4 "1 337 NOK
APOLLO VENTILER 36ELF10501PR Vanntrykkreduksjonsventil 1 tomme | AC6WMV 36N605 36ELF10501PRHøy kapasitetPress4.75 "5 29 / 32 "Bronse med lav bly250 psi180 Grader F1"1 495 NOK
APOLLO VENTILER 36ELF10301T Vanntrykkreduksjonsventil, bronse, 1/2 tomme, FNPT, 3-5/8 tommers lengde | AD3LWR 40D776 36ELF10301TstandardFNPT6"3 5 / 8 "Blyfri bronse400 psi180 grader F1 / 2 "1 289 NOK
APOLLO VENTILER 36ELF10401T Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tommer | AD3LWT 40D778 36ELF10401TstandardFNPT6"3.625 "Blyfri bronse400 psi180 Grader F3 / 4 "1 284 NOK
APOLLO VENTILER 36ELF10501T Vanntrykkreduksjonsventil 1 tomme | AD3LWU 40D780 36ELF10501TstandardFNPT6"3.625 "Blyfri bronse400 psi180 Grader F1"1 596 NOK
APOLLO VENTILER 36ELF11301T Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AD3LWW 40D782 36ELF11301TstandardSingle Union FNPT6"4.5 "Blyfri bronse400 psi180 Grader F1 / 2 "1 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 36ELF11301S Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme
1 286 NOK / enhet